Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.05 po
Details
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
Aperçu
Description du fabricant
2JM2-B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité