Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu, blanc
- Mot-clé de descriptionDoublure Thinsulate®
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseEmbouts rugueux et lisses
- Type de mainPaire
- Grade cuirPeau de porc à grain supérieur
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Matériau de la doublure40 g de Thinsulate
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir double
- Type de protectionProtection contre le froid
- SérieTrueFit