Motion
SSHF718-15K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF718-15K-B5-HS1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI04259930
N° MFRSSHF718-15K-B5-HS1-P16
Prix2,709.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF718-15K-B5-HS1-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI04259930
N° MFRSSHF718-15K-B5-HS1-P16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,709.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    7 x 5-3/4 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    597 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    884107198002
  • Puissance d’entrée maximale
    1.130 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107198002

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7180-15KC-B5-HS1-P16 BOIS INOXYDABLE