Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1-23/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/16 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Poids6.33 lb
Détails
- Numéro de palierWG2E20EL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699305104
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique