Motion
SYNT 40 FTS

SKF
SYNT 40 FTS

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04260404
N° MFRSYNT 40 FTS
Prix822.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYNT 40 FTS

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04260404
N° MFRSYNT 40 FTS
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
Prix822.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    60 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    170 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Global Hauteur  
    114 mm
  • Global Longueur  
    205 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    8.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    90 kN
  • Roulement de rechange
    22208E
  • Série
    SYNT
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316574267781

Aperçu

Description du fabricant
SYNT 40 FTS PIL NOIR