Motion
411N25D0
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 400, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 108.60 mm, capacité de charge : 29200 N
N° D’ARTICLE MI04261403
N° MFR411N25D0
Prix336.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 400, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 108.60 mm, capacité de charge : 29200 N
N° D’ARTICLE MI04261403
N° MFR411N25D0
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
Prix336.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    108.60 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Capacité de charge
    29200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-BILLES DE SÉRIE 411N25D0 400