Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge33 pcm
- Puissance1.21 hp
- Numéro CUP du fabricant15451693008
- MatérielAluminium, manchon en composite
Aperçu
Description du fabricant
CP3119-12ES4 MÈCHE DROITE
- Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
- Levier de sécurité simplifié et moteur régulé de 1.2 HP (900 W) pour la sécurité de l’opérateur
- Boîtier long en acier avec surboîtage en composite isolant pour le confort de l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation