Motion
EMHL2-32D2
PINCE, OUVERTURE LARGE 2-FINGER
N° D’ARTICLE MI04263268
N° MFREMHL2-32D2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCE, OUVERTURE LARGE 2-FINGER
N° D’ARTICLE MI04263268
N° MFREMHL2-32D2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Fermé Largeur  
    242 mm
  • Ouvert Largeur  
    402 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    454 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP

Détails

  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Type large pour les doigts (ouverture très large)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    228 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    228 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
EMHL2-32D2 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon