Motion
SS-B400
Adaptateurs coudés et droits - 4 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce B, coupleur femelle x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI04263298
N° MFRSS-B400
Prix238.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 4 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce B, coupleur femelle x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI04263298
N° MFRSS-B400
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
Prix238.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4 po
  • Taille
    4
  • Poids
    6.58 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur femelle x filetage mâle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033845
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de pièce
    Partie B
  • Types de produits
    Coupleur femelle en acier inoxydable partie B x NPT mâle
  • Type
    Coupleur femelle x NPT mâle
  • CUP_NON
    822353033845
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-B-400
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon