Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale10-11/16 po, 11-23/64 po, 13-25/64 po, 13-45/64 po, 15-59/64 po, 17-13/64 po, 5-49/64 po, 6-49/64 po, 7-31/32 po, 8-55/64 po, 9-45/64 po
- Poids7.64 lb
- Tailles des clés12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 21 x 24 mm, 22 x 24 mm, 27 x 30 mm, 30 x 32 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm 10 x 11 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces11
- CUP_NON662679062408
- Type d’ensemble de clésExtrémité de la boîte