Motion
XTMC6A10TD
Mini contacteur CEI FVNR - 6 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04264217
N° MFRXTMC6A10TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mini contacteur CEI FVNR - 6 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04264217
N° MFRXTMC6A10TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    6 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTMC6A10TD 3 PÔLES, 6AMP, BOBINE 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon