Motion
6902ZZC3

NTN
6902ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04264412
N° MFR6902ZZC3
Prix76.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6902ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04264412
N° MFR6902ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6902ZZC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6902ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359417272
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359417272

Aperçu

Description du fabricant
6902ZZC3 BRG