Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale816 mm
- Largeur totale101 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M14x1.5
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral600 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
- Support pivotant en angle uniMB-B03
- Montage sur manille amovible Mp2MB-D04
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)MB-C04
- Montage à bride - MF1/MF2MNB-F04
- Fixations au pied - MS1MB-L04
- Type de verrouillageVerrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
- Position de verrouillageLes deux directions
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale12 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement12 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-04M
- Œillet de tigeI-04M
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-04
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointMB40-PS
- SérieMNB
Aperçu
- Cylindre avec verrou, tige unique
- Efficacité de verrouillage élevée
- Fiabilité élevée et force de maintien stable
- 6 tailles d'alésage disponibles
- 3 styles de montage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique