Motion
44 1/1 D,E ST

HUB CITY INC
44 1/1 D,E ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 44 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 44 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 0.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04266499
N° MFR44 1/1 D,E ST
Prix1,435.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
44 1/1 D,E ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 44 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 44 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 0.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04266499
N° MFR44 1/1 D,E ST
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
Votre prix1,435.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)5.625 x (H)3.625 x (L)4.96875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    44
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    719 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    19.9600 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44 1/1 D,E ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798400860
  • Puissance d’entrée maximale
    19.9600 hp
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    1750 tr/min
  • Couple de sortie
    719
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    44
  • Style
    D,E
  • CUP_NON
    662798400860

Aperçu

Description du fabricant
0220-75468 44 1/1 D,E ST
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)