Motion
2990
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/2 po, largeur : 4 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI04266985
N° MFR2990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/2 po, largeur : 4 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI04266985
N° MFR2990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
02990 FS 1/2X4X18 A2 STD