Motion
N9690FCXL

MCR SAFETY
N9690FCXL

Gants Ninja® résistants aux coupures isolés à la glace - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, entièrement revêtus HPT, sauf poignet
N° D’ARTICLE MI04272415
N° MFRN9690FCXL
Prix10.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9690FCXL

Gants Ninja® résistants aux coupures isolés à la glace - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, entièrement revêtus HPT, sauf poignet
N° D’ARTICLE MI04272415
N° MFRN9690FCXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Poids du matériel
    7 g

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit, sauf le revers
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    HPT
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Entièrement revêtu HPT sauf le manchon
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tissu éponge acrylique
  • Matériel
    Nylon
  • Autres normes respectées
    CE
  • Gamme de produits
    Glace Ninja
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    30451439690811

Aperçu

Description du fabricant
N9690FCXL NINJA ICE 7GA À L’INTÉRIEUR -15GA
  • Extérieur en nylon noir de calibre 15 avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
  • Entièrement revêtu pour une protection maximale
  • Le revêtement reste doux à des températures aussi basses que -58°F N9690FC
  • Le HPT noir repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
  • Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction et manutention des matériaux N9690FCO
  • Extérieur en nylon orange de calibre 15 avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
  • Le HPT orange repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
  • Score CE 3232; risque de froid CE/EN 511 02X
  • Applications : Agriculture, aéroport, environnements d’entreposage frigorifique et flagmen

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon