Motion
32219-9X060

TIMKEN
32219-9X060

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de cône de 43 mm, largeur de coupelle de 37 mm, classe K, valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04272630
N° MFR32219-9X060
Prix514.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32219-9X060

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de cône de 43 mm, largeur de coupelle de 37 mm, classe K, valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04272630
N° MFR32219-9X060
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
Prix514.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    1.7913 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    32219
  • Description
    32219 9X060
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893984278
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893984278

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE 32219-90KA4 BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • ISO 355
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables