Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Rapport de vitesse60 :1
- Longueur du moteur sans arbre4.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Dimension C de la longueur totale8.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1/2 po
- Poids8.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.09 / 0.05 A
- Couple de pleine charge37 po/lb
- Puissance d’entrée0.06 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAC
- kW0.04 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720091180
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA31
- Régime de sortie28.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Protection thermiqueAucun
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
- La lubrification est permanente avec un bain d’huile
- La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
- L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
- Arbre de sortie double disponible en option en usine
- Boîte de conduits en option disponible
- Base de boîte de vitesses offerte en option (série 10 seulement)