Motion
CDG5EN25TNSV-25-X165US

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN25TNSV-25-X165US

CG5 CDG5EN25TNSV-25-X165US avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04272987
N° MFRCDG5EN25TNSV-25-X165US
Prix98.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EN25TNSV-25-X165US

CG5 CDG5EN25TNSV-25-X165US avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04272987
N° MFRCDG5EN25TNSV-25-X165US
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
Prix98.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    43.8 mm
  • Longueur totale
    183 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EN25TNSV-25-X165US CG5, INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté