Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre6.22
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale10.82 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids16 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.0-2.0 A
- Efficacité de la pleine charge72.9 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK217
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032348
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.6
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageS.O.
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1/2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
- Protection thermiqueS.O.
- Type de roulementVERROUILLÉ
- CUP_NON722856032348
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement scellés, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle d'égouttement de l'élingue non inclus. Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils