Spécifications
Dimensions
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/4 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- Hauteur totale3-1/8 po
- Largeur totale4 po
Détails
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- ComprendJoints en Viton
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF(f)
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Sortie maximale0.008 po3
- Pression de fonctionnement minimale750 psi
- Sortie minimale0.001 po3
- Nombre de prises4
- Type de produitInjecteurs de graisse
- SérieSL-43