Motion
F730-50-B5-G

BOSTON GEAR
F730-50-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04275930
N° MFRF730-50-B5-G
Prix2,837.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-50-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04275930
N° MFRF730-50-B5-G
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
Votre prix2,837.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 6.77 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    6.77 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2016 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    55.10 lb, 24.99 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60718-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711607183
  • Puissance d’entrée maximale
    1.450 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711607183

Aperçu

Description du fabricant
F730-50-B5-G BOÎTE 50:1 D’ENGRENAGES 1750 1.56 CH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif