Spécifications
Détails
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.5 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +100 °C
Aperçu
- Haute pureté, type compact avec raccords intégrés
- Les dimensions de la base de montage sont conformes à la norme SEMI F65-1101 (sauf pour LVD10)
- Nouveau corps PFA
- Il est possible de tracer des canalisations à partir de 4 directions
- Variété de tailles de tubulures disponibles