Motion
48711
N° D’ARTICLE MI04277090
N° MFR48711
Prix76.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04277090
N° MFR48711
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
Votre prix76.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13/16 po
  • Longueur de cannelure
    9 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de bords de coupe
    1
  • Type de tige
    Expédier la tarière/Quick-Change Hex
  • Centre plein ou creux
    Sobre
  • CUP_NON
    024721487117

Aperçu

Description du fabricant
48711 BIT TAILLE IMPACT WR 11/16 PO X18 PO