Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreIntérieur, extérieur
- Style de cadreEncadrement
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleIntérieur/extérieur
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsÉlite arctique
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON641817022580
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Un poids léger de 0,92 oz/ 26 g promet un ajustement confortable
- Construit en polycarbonate qui résiste aux impacts élevés
- Le revêtement antibuée assure une bonne vision dans toutes les conditions
- Branches flexibles à embouts en caoutchouc pour un port confortable toute la journée