Motion
07428B-XL
Combinaison tout usage Pyrolon Plus 2 - très grande
N° D’ARTICLE MI04278782
N° MFR07428B-XL
Prix12.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison tout usage Pyrolon Plus 2 - très grande
N° D’ARTICLE MI04278782
N° MFR07428B-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    2.4 oz/vg2
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les particules sèches
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Pyrolon Plus 2
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON JETABLE 07428B-XL BLEUE
  • Ne pas utiliser pour la protection chimique
  • Pyrolon® Plus 2 de deuxième génération offre une résistance à l’état humide ou sec supérieure à celle fournie par les autres produits jetables ignifuges traditionnels
  • Peut être utilisé pour se conformer à la section 5.1.3 « Exigences de l’utilisateur final » de la norme NFPA 2113
  • Respirant, ce vêtement est frais et confortable à porter
  • Peut être utilisé dans des environnements de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents
  • Les normes de qualité sont conformes à la norme ANSI/ISEA 101