Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine44 à 46 po
- Poids du matériel13 oz/vg2
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413, ASTM F903
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Fermeture avantBouton-pression et fermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsBouclier Chem 96
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSoudé
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation