Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur0.9380 po
- Anneau extérieur Largeur0.7090 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.4100 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590034901
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4370 lbf
- Capacité de charge statique radiale2320 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFH200
- CUP_NON1200106012634