Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 lb
- Diamètre total1/8 po
Détails
- MatérielAlliage de bronze à faible émanation
Aperçu
- Une tige de brasage oxyacétylénique tout usage utilisée pour l’acier, les alliages de cuivre, la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.
- La teneur élevée en silicone maintient les vapeurs au minimum.
- Le préchauffage est requis pour certaines applications et le flux de brasage bronze est requis pour les tiges nues.
- Commander comme revêtement nu ou enduit de flux.