Motion
8P400P2C
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 400 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04282961
N° MFR8P400P2C
Prix101,433.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 400 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04282961
N° MFR8P400P2C
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
Prix101,433.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    1177.1 pi-lb
  • Poids
    2400 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382068196
  • Courant maximal admissible
    434 A
  • Modèle
    FN47
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    75BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382068196
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
400 CH, 1785 TR/MIN, 8P400P2C, 460 V, 449T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif