Motion
V124A-6G-M5
Électrovanne à orifice 3
N° D’ARTICLE MI04283693
N° MFRV124A-6G-M5
Prix28.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à orifice 3
N° D’ARTICLE MI04283693
N° MFRV124A-6G-M5
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
Prix28.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.1 mm
  • Longueur totale
    30.8 mm
  • Largeur totale
    13.1 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.016 (2 à 3) Cv, 0.024 (1 à 2) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    ≤5 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    V100
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE V124A-6G-M5 , SOL, BASE MT (CC)
  • Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
  • Peut être monté sur collecteur.
  • Options N.O. ou N.C.
  • Version à économie d’énergie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon