Motion
333562
Manchon résistant aux coupures Whizard® – Fibres haute résistance/acier inoxydable, 20 po de long, couleur bleu/blanc
N° D’ARTICLE MI04283812
N° MFR333562
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures Whizard® – Fibres haute résistance/acier inoxydable, 20 po de long, couleur bleu/blanc
N° D’ARTICLE MI04283812
N° MFR333562
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
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    20 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste
  • Application
    Transformation de l’acier, manipulation du métal, transformation des aliments
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    PROTÈGE-BRAS BLANC II 20 PO
  • Code d’harmonisation
    6117809540
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333562
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de protection
    Manches résistantes aux coupures
  • CUP_NON
    43551014782

Aperçu

Description du fabricant
333562 MANCHON WHIZARD
  • MANCHON ROBUSTE AVEC PINCE