Motion
VFS5110-3DZB-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-3DZB-04

VALVE SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI04283908
N° MFRVFS5110-3DZB-04
Prix183.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-3DZB-04

VALVE SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI04283908
N° MFRVFS5110-3DZB-04
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
Prix183.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5110-3DZB-04

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon