Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.42 po
- Longueur totale8.66 po
- Largeur totale1.80 po
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin12 V c.c.
- Numéro de conception60
- Connexion électriqueMontage ISO 4400
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Débit maximum80 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T207 bars
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
- Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
- Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
- Clients potentiels volants seulement
- Borne de mise à la terre fournie
- Modèle DG4S
- Vannes de commande directionnelle à 2 ou 4 voies actionnées par solénoïde direct
- Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
- Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique
- Fabricant : Eaton
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire