Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionR8 PALIER À BILLES 0.5X1.125X0.25
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R8 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R8
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes