Motion
6G-6FFORX XBULK

GATES RUBBER CO
6G-6FFORX XBULK

Raccord à sertir 71041809 - 3/8 po DI de tuyau, 3/8 ORFS
N° D’ARTICLE MI04287241
N° MFR6G-6FFORX XBULK
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G-6FFORX XBULK

Raccord à sertir 71041809 - 3/8 po DI de tuyau, 3/8 ORFS
N° D’ARTICLE MI04287241
N° MFR6G-6FFORX XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    3/8 ORFS
  • Facteur de coupure du tuyau
    28.9 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    57.7 mm
  • Taille du filetage
    11/16–16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORFS SAE
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Sertissage à SAE ORFS
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075414889
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • CUP_NON
    770075414889

Aperçu

Description du fabricant
6G-6FFORX
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \