Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Hauteur totale3.78 po
- Longueur totale11.69 po
- Largeur totale4.69 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige1/2-20 po
- Taille de la tige / Filetage1/2-20 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral6 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle tourillon avant
- Fait sur commandeTige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageTourillon
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+14 à +158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
- Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série