Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur12.2 po
- Poids0.433 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- DescriptionPAUME EN CUIR DE VACHE À GRAIN, XL
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionPaume en cuir
- Style de pouceAile
Aperçu
- MANCHETTE DE GAUNTLET, AILETTE