Motion
VBAT10A-SV-Q
DÉBARDEUR, REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04288349
N° MFRVBAT10A-SV-Q
Prix480.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÉBARDEUR, REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04288349
N° MFRVBAT10A-SV-Q
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
Prix480.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
DÉBARDEUR VBAT10A-SV-Q BOOSTER
  • Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériau : acier au carbone (SS400)
  • Pression de réglage de la vanne de sécurité : 1 à 2 MPa
  • Certifié CE