Motion
05402
Matrice à tuyau rond, hexagonal ou carré, taille de filetage : 1/4 po, forme de matrice : carrée, standard de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI04288448
N° MFR05402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice à tuyau rond, hexagonal ou carré, taille de filetage : 1/4 po, forme de matrice : carrée, standard de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI04288448
N° MFR05402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de matrice
    2 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Forme de matrice
    Carré
  • Type de matrice
    Solide
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
05402 TUYAU PLEIN DE MATRICE 1/4" 2X2