Motion
AS2211FG-N02-11S

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-N02-11S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI04288584
N° MFRAS2211FG-N02-11S
Prix28.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-N02-11S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI04288584
N° MFRAS2211FG-N02-11S
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
Prix28.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Taille du tube
    3/8 (OD) dans
  • Déplacement du positionneur de soupape
    Aucun

Détails

  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE AS2211FG-N02-11S
  • Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté