Motion
YCT00P045
Crépine en Y Apollo® - 3 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, taille 0,045 Maille, écran en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04289449
N° MFRYCT00P045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 3 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, taille 0,045 Maille, écran en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04289449
N° MFRYCT00P045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    3/4 NPT
  • Taille de l’écran en maille
    Taille 0,045
  • Longueur totale
    10.000 po
  • Taille du port
    3 NPT
  • Poids
    1329 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pression de service à froid Cwp
    500 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Graphite
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    406 °F
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
CRÉPINE EN Y THD CI YCT00P045 3 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté