Motion
AP322
Tablier de protection robuste 24x30 po AP322
N° D’ARTICLE MI04291629
N° MFRAP322
Prix425.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier de protection robuste 24x30 po AP322
N° D’ARTICLE MI04291629
N° MFRAP322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix425.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13"
  • Épaisseur du matériau
    Double couche
  • Poids du matériel
    Double couche
  • Largeur
    7"

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tablier de protection robuste 24x30 po AP322 po
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Service intensif
  • Type de vêtement
    Tablier de protection
  • Utilisation du vêtement
    Industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    815733012189
  • Matériel
    Supertissu
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Protection des bras et du corps
  • Résistance
    Coupe, perforation
  • CUP_NON
    815733012189

Aperçu

Description du fabricant
AP322 TABLIER DE PROTECTION ROBUSTE
  • Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour la plus haute résistance aux coupures disponible dans l’industrie, niveau ANSI/ISEA A9 (dans les zones améliorées notées) Protection industrielle innovante contre les perforations sur les zones améliorées des fils, du métal, du bois et du verre Robuste (double couche) Léger par rapport aux alternatives Lavable