Motion
4360CAN5XLG
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, bleu
N° D’ARTICLE MI04291805
N° MFR4360CAN5XLG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, bleu
N° D’ARTICLE MI04291805
N° MFR4360CAN5XLG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    26.035 cm

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
4360CAN5XLG GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR AVEC 5 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good