Motion
Z2H426
Combinaison pour produits chimiques - Moyen/Petit
N° D’ARTICLE MI04292239
N° MFRZ2H426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison pour produits chimiques - Moyen/Petit
N° D’ARTICLE MI04292239
N° MFRZ2H426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyenne/petite

Détails

  • Détails supplémentaires
    Visage élastique
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D751, ASTM F1001, CE Type 3
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Zytron
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Scellé à chaud et collé

Aperçu

Description du fabricant
Z2H426GYSMMD SM / MED Z200 ZYTRON COVERA
  • Niveau de protection plus élevé grâce à une résistance accrue à une plus grande gamme de produits chimiques et à une plus grande résistance physique, ce qui est particulièrement utile dans les applications où l’arrachement est un problème