Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Code de taille de raccord226
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur5.1500 po
- Poids11.10 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144260444
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- CUP_NON685144260444