Spécifications
Dimensions
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Plage de débit0.5 à 5 gal/min
- Débit maximum5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluides pétroliers
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Pression de service maximale : 3,500 psi
- Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
- La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
- Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
- 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
- Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite