Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale117 mm
- Longueur totale178 mm
- Largeur totale179 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ5000
- Orifice(s) du collecteur1/2 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieVQ
- Type de câblageFil de connexion
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ5*0*
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Entrée électrique directe
- Vannes câblées individuellement
- Boîtier IP65 en option