Motion
SYJ712M-5DOD-01F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712M-5DOD-01F

SYJ700 VANNE
N° D’ARTICLE MI04296912
N° MFRSYJ712M-5DOD-01F
Prix56.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712M-5DOD-01F

SYJ700 VANNE
N° D’ARTICLE MI04296912
N° MFRSYJ712M-5DOD-01F
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
Prix56.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYJ712M-5DOD-01F , SOL/CORPS À ORIFICE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Les clients ont également acheté