Motion
ASMK-6T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04297951
N° MFRASMK-6T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04297951
N° MFRASMK-6T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0250 po
  • Largeur de la tête
    0.4160 po
  • Angle de désalignement
    8 o
  • Hauteur totale
    2.4505 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.136 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    8550 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029017728

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE ASMK-6T MIL SPEC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon